京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 軸付研磨
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ホビールーター用ビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5種類×1本)
注文コード
60832493
品番
4901801
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
用途
鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削
適合機種
HR-25、HR-100
材質
H.S.カッター
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)30000
名称
710ハイスビット
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜20000
先端径(Φmm)
2.3〜3.1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。