京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 軸付研磨
京セラインダストリアルツールズの 軸付ダイヤモンド砥石
ホビールーター用ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3種類×1本)
注文コード
60832502
品番
4901802
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先端径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
2.35
用途
鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削
適合機種
HR-25、HR-100
材質
S.K.カッター
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)30000
名称
720ハイスビット
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜20000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。