京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 軸付研磨
京セラインダストリアルツールズの 軸付ダイヤモンド砥石
ホビールーター用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60832511
品番
4901805
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
用途
ガラス、陶器の彫刻、研磨
適合機種
HR-25、MHR-26、HR-100
セット内容
各1本×2種
材質
ダイヤモンド砥石
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)30000
名称
790ハイスビット
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜20000
先端径(Φmm)
1.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。