京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 軸付研磨
京セラインダストリアルツールズの 軸付砥石
ホビールーター用軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4種類×1本)
注文コード
60832536
品番
4901804
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
用途
金属、ガラス、陶器、宝石の研削
適合機種
HR-25、HR-100
材質
G.C.砥石
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)25000
先端径(mm)
Φ3.0〜8.0
名称
771軸付砥石
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜20000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。