京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
丸ノコ用レーザースリットチップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60833166
品番
6653471
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽く切れる!静音・静振
切断対象
木工
外径(mm)
125
内径(mm)
20
用途
木工切断
適合機種
BW-470
刃数
24
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。