京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
丸ノコ用レーザースリットチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60833175
品番
6653431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽く切れる!静音・静振
切断対象
木工
外径(mm)
125
内径(mm)
20
用途
木工切断
適合機種
BW-470
刃数
40
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60833175
6653431
31337994
6653701
レーザースリットチップソー金匠
京セラインダストリアルツールズ
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)