丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60833324 品番6651567
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
切断対象木工 用途木工切断 適合機種MW-14S、YW-14S 刃数80 厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0 外径(mm)140 内径(mm)12.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
木材切断
よねざわ動物病院 様 (サービス業)

すでに廃番になっていた本商品、いきつけのホームセンターで調べてもらっても取り寄せ不可とのことで新しい丸ノコを購入せざるを得ないかと諦めていましたが何とモノタロウさんで取り扱っておられ予備を含めて2枚購入させて頂きました。感謝とともにさすが現場の見方モノタロウですね|

対象商品:
60833324
2025-07-25
用途:
雑木の伐採
中島農産 様 (農・林・水産業)

目の細かい刃が欲しかったのでキックバックも無く快適です

対象商品:
60833324
2025-04-12
用途:
大工仕事
有限会社北幸農園 様 (農・林・水産業)

ホームセンターで、この規格での丸ノコの刃がなくて、困っていましたが、さすがモノタロウ。
助かりました。

対象商品:
60833324
2023-06-28
用途:
木杭の加工
株式会社総合地盤研究所 様 (サービス業)

以前から使用しているRYOBI電動工具にぴったりでした。

対象商品:
60833324
2021-02-25
用途:
日曜大工
飲食業

リョウビの型の古い丸のこを使っております。
モーターがまだ良好な為、刃が余り切れない事もあって
DIYショップをあれこれさがしましたが
刃の内径12ミリが全くなく途方に暮れておりました。
ある時、御社のネットを探したところなんとあるじゃないですか
嬉しくて一目散にちゅうもんしてしまいました。
大変感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
60833324
2020-12-08
用途:
物置づくりに
有限会社カメラの平松 様

おそらく40年くらい前のリョービの丸のこでしたが適合する刃があってよかったです。
専用品ですので切れ味なども満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
60833324
2021-01-05
用途:
日曜大工
その他業種

日曜大工に使用する板材・角材ともによく切れ日曜大工には必要かつ十分な性能です。
価格も手頃。

2021-02-05
用途:
木材の切断
農・林・水産業

古い丸のこの部品で、なかなか入手できなかったのですが、こちらで入手できて大変ありがたく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする