BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 整備補助用品
BAHCO(バーコ)の キャスター付き作業椅子
ガレージチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60833815
品番
BLE300
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
トラスコ品番
498-1227
全長(mm)
380
質量(kg)
11
全幅(mm)
380
全高(mm)
435〜555
耐荷重
135kg
引出し
深さ40mm×幅350mm 2段、深さ90mm×幅350mm 1段、耐荷重10kg/段