低床クリーパー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60833833 品番BLE301
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番498-1235 材質スチール他 全長(mm)1040 質量(kg)10 全幅(mm)600 全高(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60833833
2021-11-24
用途:
自動車メンテナンス
エスデザインワークス合同会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は6輪式を使用しておりましたが、
今回4輪で非常に楽になりました。
エアホースや電源ケーブルといったコード類があり場合など
巻き込みの少なく、機動性も良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
60833833
2020-07-14
用途:
自動車整備
HRS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

立てかける時にクッション部が地面に擦るのですぐに破けそうです。それに重量が重過ぎるため持ち運びが困難です。キャスターはスムーズ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする