※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドリルスタンド/ドリルガイド
コンクリートビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4.3
ドリル径
4.3
適合機種
振動ドリル
注文コード
60833911
品番
6622085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
刃径・ドリル径・適合機種
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
4.3
適合機種
振動ドリル
長さ(mm)
85
刃径(Φmm)
4.3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。