※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドリルスタンド/ドリルガイド
コンクリートビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60833927
品番
6622095
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ドリル径
4.5
適合機種
振動ドリル
長さ(mm)
85
刃径(Φmm)
4.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。