※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

209-0205 4m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205 LAMP(スガツネ工業) 60834846 209-0205 4m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205 LAMP(スガツネ工業) 60834846

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60834846 品番 209-0205 4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1〜2 長さ(m)4 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 特性導電性 最小曲げ半径(mm)100、180、25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする