※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ビットソケット
WILLIAMSの トルクス
3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835093
品番
JHW35195
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
757-5904
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
質量(g)
48
呼び
T40
先端形状
いじり防止トルクス
ビット全長(mm)
20.6