大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の コンテナー
大日製罐(DIC)の 折りたたみコンテナ
パタパタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
40
注文コード
60835267
品番
RP-40B B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,068
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
用途
商品の保管及び輸送
適合
カード差し(別売)Y-1、YU-1
トラスコ品番
759-2272
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.1
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
493