パタパタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60835276 品番 RP-40B BT
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,068 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。

容量(L)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 透明ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 用途商品の保管及び輸送 適合カード差し(別売)Y-1、YU-1 トラスコ品番759-2281 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.1 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする