大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の コンテナー
大日製罐(DIC)の 折りたたみコンテナ
パタパタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835285
品番
RP-50B B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,498
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
用途
商品の保管及び輸送
適合
カード差し(別売)Y-1、YU-1
トラスコ品番
759-2299
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
493