曜日別特売
100型 WG エース レジスター ACE(エース) 60835381

 

100型 WG エース レジスター ACE(エース) 60835381
100型 WG エース レジスター ACE(エース) 60835381

エース レジスター

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード60835381品番100型 WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自然換気用としてご使用ください。種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂ホワイトグレー質量(g)100内径(Φmm)99外径(Φmm)134適合パイプSU100(内径100×外径106)有効換気面積(cm2)30.42
注意
※レジスター・ガラリはホワイトグレー色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934005
2024-09-01
用途: 電子機器の通気口として使用
株式会社北野技研製造業

通気調整の機能は外して使用していません。丸とか四角・長方形の電気機器専用の通気エスカッションが有ればと思います。

対象商品 : 58934005
2024-03-03
用途: 簡易包装は〇

簡易包装というか ビニールに入っただけなので ゴミが少なくて良い

2023-10-09
用途: ツマミが壊れたから交換
その他業種

初めて交換しましたが、簡単にできました。安価がうれしいです。今度は少しランクアップします。

対象商品 : 58934005
2024-02-22
用途: 現状回復時に古いものと交換
不動産業

特に使用感としては、何も問題ない。綺麗なので気持ちいい。

1が参考にしています
対象商品 : 58934005
2022-08-13
用途: リフォーム

古いレジスターが黄変しており 交換するために 探しておりましたが、サイズが無く困っていました。価格も安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58934023
2022-05-02
用途: 給気口として

賃貸の部屋の吸気口に使いました。安いものを探していたので満足です。

対象商品 : 58934023
2021-12-27
用途: 既設品が落下により無くなったため、代替えとして使用
建設業・工事業

特に問題なく設置ができた。
改善点は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 60835381
2020-03-09
用途: 室内交換用
有限会社ワタナベ・トレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

金属製のモノからの交換ですが価格も含めて充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする