曜日別特売
313-421 エース ガラリ ACE(エース) 60835397

313-421 エース ガラリ ACE(エース) 60835397
313-421 エース ガラリ ACE(エース) 60835397

エース ガラリ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプSU100、(内径×外径)100×106
SU100、(内径×外径)100×106
SU50、(内径×外径)50×54
SU75、(内径×外径)75×80
エース150、(内径×外径)152×160
内容量1個注文コード60835397品番313-421
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイトグレー質量(g)80内径(Φmm)99外径(Φmm)127仕様防虫網付適合パイプSU100、(内径×外径)100×106有効換気面積(cm2)19.6
注意
※自然換気用としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735374
2024-10-17
用途: クーラーの配管を埋める
合資会社 伊藤畳店

まだ、使ってないですが、これまで小さいのを探していたので、助かります

対象商品 : 60835397
2023-03-03
用途: スプレーブースのダクトホース出口で使用

安価でとても良い製品だと思います。窓つけ換気扇のパネルに穴を開けてコーキングで接着しました。見た目もすっきりと施工でき良かったです。

対象商品 : 20735374
2023-03-30
用途: 箱型看板の内部空気循環
工芸社製造業

箱型看板の内部空気循環用につかいました。通気口が無いと内部が湿気て早く錆びたり
腐ったりするため上下に各2個使用しました。通気が良くなり耐久性が増しました。

対象商品 : 20735374
2021-10-03
用途: リフォーム工事に

定番のガラリです。案外これが良いという人がいます。

対象商品 : 20735374
2020-03-10
用途: 塗装作業時に外して置いといてるうちに見当たらなってしまい、代替品として。
有限会社エー・ダッシュ

ぴったりと収まりました。
既設がステンレスなのでシルバーにペイントして問題なし。

対象商品 : 20735374
2020-06-03
用途: デットスペースの解消棚
電気・ガス・熱供給・水道業

通気口新設に使用しました。品質では問題ありませんが、固定爪が割れそうで心配です。値段に相応かと。

対象商品 : 58933874
2017-08-10
用途: 通気口
キハラ電気工事有限会社建設業・工事業

レジスターと合わせて買ったら、寸がガラリと同じで入らない。レジスターとガラリセットで使えるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 58933874
2017-08-09
用途: 部屋間の通気口
建設業・工事業

ガラリに不満はないのですが合わせるレジスターもエースで揃えたいのに
口径が合わない。仕方なくレジスターは他商品を使っているので、早くなんとかしてほしい。 ちなみに100Φのレジスターとガラリは入ります。なぜ150φの方はダメなのか不思議です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする