MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583 MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583 MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583 MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583 MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583 MNDM767-L/G-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835583

マンダムセーフティー#767

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60835583 品番 MNDM767-L/G-225
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

ライム/グレー 足幅4E トラスコ品番760-0798 質量(g)440 用途普通作業 材質樹脂先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム 形状ローカット サイズ(cm)22.5 規格JSAA A種認定 機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60835608
2026-02-26
用途:
展示場 / 倉庫内等 室内作業

3~4回目の買い替えで、愛用しています。                                  手を使わず、カカトを踏まず履け、脱げ落ちたりもありません。                                  欲しいサイズを店頭で見つけるのが難しいため、モノタロウで取り扱いがあって助かっています。

2022-05-31
用途:
倉庫内作業
製造業

購入を考えたのですがサイズが小さいの諦めました。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする