MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635 MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635 MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635 MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635 MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635 MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティー#767 丸五 60835635

マンダムセーフティー#767

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード60835635 品番MNDM767-R/BK-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,966
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

レッド/ブラック 足幅4E トラスコ品番760-0925 質量(g)460 用途普通作業 材質樹脂先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム 形状ローカット サイズ(cm)23 規格JSAA A種認定 機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60835635 MNDM767-R/BK-230 44071573 #767 マンダムセーフティーLite #767 丸五 マンダムセーフティーLite #767 丸五 1足 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60835608
2026-02-26
用途:
展示場 / 倉庫内等 室内作業

3~4回目の買い替えで、愛用しています。                                  手を使わず、カカトを踏まず履け、脱げ落ちたりもありません。                                  欲しいサイズを店頭で見つけるのが難しいため、モノタロウで取り扱いがあって助かっています。

2022-05-31
用途:
倉庫内作業
製造業

購入を考えたのですがサイズが小さいの諦めました。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする