3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836116
品番
77 1-1/2
参考基準価格(税別)
¥9,928
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
色
黒
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
6
テープ厚さ(mm)
0.76
基材
ポリ塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)
-18℃以上
規格
UL-94 V-0
用途
ケーブルの耐炎、耐アーク保護
仕様
非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要
トラスコ品番
762-6291
材質
ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)
220
引張強度
79N/10mm
特性
耐炎、耐アーク
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。