白十字
ステラーゼ III 12 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5×7.5cm
5×7.5cm
7.5×7.5cm
7.5×10cm
10×10cm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
60836320
品番
19026
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
●医療ガーゼ タイプIII 12plyの小折ガーゼ。●裁断面を内側に折りたたみ、乱糸が出にくい仕様です。●ガーゼのサイズごとにカラーリングしており、誤開封を防ぎます。
サイズ
5×7.5cm
アズワン品番
67-7220-18
仕様
5×7.5cm
規格
タイプIII
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器