ノーブランド
ノーブランドの 消毒・除菌・洗剤
ノーブランドの 消毒・除菌・滅菌器具
ノーブランドの その他消毒・除菌・滅菌器具
ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60836469
品番
SN-30N
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。
仕様
1700〜3000mm
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)
1700〜3000
質量(kg)
1.2
耐荷重
約10kg
パイプ径(Φmm)
29.4/25.4
アズワン品番
7-5944-11