8416AL 25X50 K 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム) 60836642

金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60836642 品番8416AL 25X50 K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

用途各種フィルムのスプライス部の検知 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番818-4784 材質基材:黒色ポリエステル+アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 質量(g)250 長さ(m)50 使用温度範囲0〜80℃ 引張強度35.0N/10mm 粘着力6.5N/10mm
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする