※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 金属テープ
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60836658
品番
8416AL 50X50 K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
黒色ポリエステル+アルミ箔
粘着剤
アクリル系
使用温度範囲(℃)
0〜80℃
用途
各種フィルムのスプライス部の検知
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
818-4785
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.06
質量(g)
500
長さ(m)
50
使用温度範囲
0〜80℃
引張強度
35.0N/10mm
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。