ロック27

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60836842 品番L27-55BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テープを固定できる、ロックタイプ
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)27(ストロングテープ) 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 トラスコ品番813-4791 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦75×横75×奥42 本体質量(g)354
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836842
2019-12-25
用途:
大工仕事
本海建築 様

立ちが凄く、中折れしにくい。(*´▽`*) 
ただ、ちょっと大きく重いので 普段は通常の25mm マグタイプ
ここぞの時は、頼れる 27mm です。(=゚ω゚)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする