ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの ヒットネイル
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60本)
注文コード
60836852
品番
FS-525DN
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
呼径d(mm)
5
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
4.3
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
トラスコ品番
787-4847
質量(g)
227
最大引張荷重(kN)
3.1
適合ドライバー
プラスNo.2(6mm以上はNo.3)
穿孔深さ(mm)
25
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm[[の2乗]]時の値です。