CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876

CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876
CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876
CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876
CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876
CAZ4M2575 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836876

安全セフGロックマグ爪25

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7.5注文コード60836876品番CAZ4M2575
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用
鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途
長さ測定用
種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付爪部0点補正移動爪、マグネット爪トラスコ品番377-1300長さ(m)7.5外形寸法(mm)縦90×横72×奥67本体質量(g)517
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836867
2019-03-09
用途: 屋根工事
近藤板金

やはりタジマのスケールはまちがいないですね。受け金物も非常に使いやすいです。

対象商品 : 60836867
2015-11-18
用途: 建築作業時
宮本板金工業所

5.5mはよいのですが、7.5mは戻りが悪いです

対象商品 : 60836867
2015-07-01
用途: 配管

サイズがちょうどいい。
マグネットの強さは強力で、狭いところにナット等落とした時にピックアップツールとしても使えます。
落下防止のコードが付いていますが、付けたままじゃ作業性が悪いので、使ってません。
コードをセットから外して、価格を下げて欲しい。
現場でよく無くすので、今回で三度目のリピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 60836867
2014-07-30
用途: 現場での採寸・施工時の墨付け

ベルト通しが簡単に着脱できないのがおしいところかな。後は使い勝手もよく万が一落としたとしても安心。

1が参考にしています
対象商品 : 60836876
2014-01-23
用途: 型枠作業

自分の掌が大きいので 7.5mはすっぽり収まって握りやすいです。
5.5mも選べますが なにかと短いと思うことが多く不便でした。
7.5mは自分には絶妙な長さです。 それ以上長いと掌に収まらず 腰に携えるのも負担が大きいので
このサイズは 7年ぐらい一年おきに買い換えております。
しかし 伸縮するワイヤーは もう少し短いのが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする