曜日別特売
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937

 

CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937
CWM3S2555S セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン) 60836937

セフG3ゴールドダブルマグ25

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はテープ長さ・JIS規格など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
-
注文コード
60836937
品番
CWM3S2555S
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用
鉄にガッチリ付く、マグ爪採用

用途
長さ測定用
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当目盛付き
JIS規格
-
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(340mT)付本体、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース、フックガードバンパー
トラスコ品番
494-0318
種類
ロック付
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦90×横72×奥62
テープ幅(mm)
25
本体質量(g)
400
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
両面
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49588017
2023-09-30
用途: 現場での管理業務時
建設業・工事業

今まで使用していたコンベックスが壊れたので、同タイプのマグネット付きのこの商品を購入しました。
使い慣れているので気に入っています。

対象商品 : 60836946
2023-03-22
用途: 計測用

本体と爪にマグネットが付いているため 間隔が変わるモノの測定に
使用しています 
例)高さが変化するときの計測など

対象商品 : 49588017
2023-03-02
用途: 現場実測の時
株式会社テーアールシーサービス 様

少々重めなので、軽量化されると嬉しいです。
文字が見やすい。
硬さがちょうどいい。

対象商品 : 60836946
2022-12-13
用途: 機械据付・調整時
製造業

普段から使ってます。鉄骨に貼り付けたりできるので、一人での作業がしやすい。満足してます。

対象商品 : 60836946
2020-06-12
用途: シャッター取り付け作業
建設業・工事業

ダブルマグが1人作業の時に役立って今回で5個目の使用です。

1人が参考にしています
2020-08-08
用途: 鉄骨、足場組み立て作業
建設業・工事業

商品の説明を見ていなかったので㎜と尺寸両方書いてあり馴れるまで見ずらいです。良く見てから買い換えようと思います。

対象商品 : 49588017
2019-01-24
用途: 鉄骨材等の寸法測り

3回目ぐらいの購入です。ロックがついていて使いやすいです・

対象商品 : 49588017
2018-12-23
用途: 現調、その他
M.D.Engineering 様(製造業)

物しては良いが、やはり、重い。
所詮、消耗品なので、コスパ的には合わないか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする