※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングレッキングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)600 注文コード60836938 品番NS602-600
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,670 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)20 全長(mm)600 トラスコ品番818-3064 材質アルミニウム青銅 質量(kg)2.3 寸法A(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする