3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の 防爆バール
ノンスパーキングレッキングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
760
注文コード
60836947
品番
NS602-760
参考基準価格(税別)
¥79,110
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
760
トラスコ品番
818-3065
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
39