※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の 防爆バール
ノンスパーキングレッキングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
920
注文コード
60836956
品番
NS602-900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,160
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
920
トラスコ品番
818-3066
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
3.3
寸法A(mm)
39