※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングソフトスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60837026 品番 NSB706-80
参考基準価格(税別)¥23,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)200 刃幅(mm)80 トラスコ品番818-3118 材質ベリリウム銅 質量(g)165 刃長(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする