商品レビューを投稿する内容量1台注文コード60837318品番D-586
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
D-586単体としてプレス・スワット・デットリフトが可能です。D-583等のベンチと組み合わせるとベンチプレス・インクラインプレス・デクラインプレス等が可能です。レッグカール器具の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。ベンチ・プレートは別売です。フリーウエイトトレーニングの動きに近づくようにシャフトガイドパイプを遊びのある設計にしています。