旭電機化成
旭電機化成の 脱脂綿・綿球・綿棒
旭電機化成の 綿棒
スリムなあかりちゃん耳かき AMK-401シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブルー
注文コード
60837327
品番
AMK-401BL
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。
仕様
ブルー
色
ブルー
サイズ
18×15×142mm
電源
単4乾電池1個(別売)
光源
白色LED×1個
電池寿命
連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
63-0988-49