淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
セーフティガードDX 2台1組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2台)
注文コード
60837345
品番
D-514
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
スチール製
質量(kg)
8
サイズ
巾65×奥行50×高さ(63・66・69・72・77)cm
耐荷重(kg)
100以内
塗装
メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ仕上
アズワン品番
63-4093-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません