ヨシオ
ヨシオの 道路用品
ヨシオの 方向指示板
LED矢印誘導灯本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60837455
品番
YU-H75
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4612
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
280
間口(mm)
450
表示内容
矢印