ヨシオ
ヨシオの 道路用品
ヨシオの 方向指示板
警告LED&反射パネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60837507
品番
KLP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。
マグネット3個内蔵式で鉄製箇所に装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4610
セット内容
スリーブ12
色
赤/黄
質量(g)
455
表示内容
矢印