篠原化学
篠原化学の 施設用家具・備品
篠原化学の ベッド 施設用
篠原化学の 枕 施設用
セルプール フォーユアウエストピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60837580
品番
CP-FYW
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「高密度・高弾性・高通気・ムレにくい」ウレタンを使用した腰枕です。仰向けになった際や椅子に座った際のスキマ曲線にフィットするフォルムです。
材質
詰め物:ウレタンフォーム(セルプール)、中袋:ポリエステル100%(3Dメッシュ)、側:表側/再生繊維(テンセル)100%、裏側/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、中糸/ポリエステル100%
サイズ
52×27×7cm
反撥弾性(%)
63
アズワン品番
60-2996-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000