ベッセル
ベッセルの 電設工事関連
ベッセルの ストリッパー
ベッセルの ワイヤーストリッパー
3200VA-1用交換ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60838128
品番
WB-013
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。
トラスコ品番
796-0379
適合機種
3200VA-1
材質
鉄
幅(mm)
12
全長(mm)
33
質量(g)
25
適合電線
1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表