タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の スタッフ・ポール
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用ポール
トラバーピン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60838197
品番
TP-50
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
直径(Φmm)
3.5
用途
測定点表示ピン
トラスコ品番
796-8663
材質
スチール
長さ(mm)
500
外形寸法(mm)
縦500×横4×奥4
本体質量(g)
42
ピッチ(cm)
赤白5
注意
※電気を通しますのでご注意ください