タングメイト 舌ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番60-3273-50 注文コード60838201 品番DC-100
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な携帯用舌ブラシです。360°極細毛のねじりブラシが舌の汚れをしっかり除去します。舌触りの良いソフト毛を使用舌への刺激が少なく舌を傷つけません。薄型ヘッドなので嘔吐反射を起こしにくいです。タングメイトのケース付き版です。

仕様携帯 ホワイト ケース付き 材質本体/ABS樹脂、ブラシワイヤー/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン612 サイズ全長124mm、ブラシ幅28mm アズワン品番60-3273-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする