トプコン
トプコンの その他測量用品
トプコン リモートコントローラーRC-40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60838617
品番
RC-40
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能
用途
ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー
電源
単3形乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
31.4×59×116
本体質量(g)
約150(電池含む)
保護等級
IP66
使用範囲(m)
30以上