WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
Jフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60838663
品番
WW016
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
大型工具や電動工具の保管に最適です。
レール収納キット専用の組み換えパーツです。
材質
スチール
耐荷重(kg)
10
用途
屋外倉庫、ガレージで大きなものを掛けるのに
トラスコ品番
819-0118
色
ブラック
質量(g)
100
注意
※フックにぶら下がらないでください。
※ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。