17613 バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ) 60839057

バイク用 Oリング

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合クロスカブ スーパーカブ など
クロスカブ スーパーカブ など
CB400SF CB400SB レブル など
CRF450L など
CB1300SF CB1300SB など
CB650F など
グロム モンキー など
CRF1000 NC750 など
VTR250 など
PCX など
MT09 セロー など
R25 R3 XSR700 など
BOLT など
MT10 など
マジェスティS シグナス など
NMAX など
WR250 など
XMAX など
TW セロー など
グランドマジェスティ など
SR400 など
シグナス アクシスストリート など
WR250 セロ― など
KATANA GSX250R など
スウィッシュ など
グラストラッカー など
アドレス110 など
バーグマン200 など
アドレス110 アドレス125 など
GSX-R125 など
アドレス125 など
Z900RS など
NINJA400 など
NINJA250/R など
250TR エストレア など
ZRX1200 ゼファー400 ゼファー750 など
NINJA250SL GSX-R125 など
純正品番No.91301-K88-L00
No.91301-K88-L00
No.91307-035-000
No.91307-KRN-A41
No.91301-250-000
No.91307-KF0-003
No.91307-KRM-840
No.91302-PA9-003
No.91315-MA6-003
No.91302-001-020
No.91302-377-000
No.93210-19123
No.93210-27194 / 93210-27807
No.93210-27778
No.93210-29574
No.5ML-E3769-00
No.5VV-E3769-00
No.93210-47675
No.93210-48530
No.93210-54175
No.93210-56589
No.93210-64297
No.93210-29198
No.93210-347A1
No.93210-07135
No.09280-17003
No.09280-17011
No.09280-72001
No.16518-09J00
No.09280-12009
No.09280-13004
No.09280-13010
No.09280-82001
No.16525-09J00
No.09280-15007
No.670B2020
No.92055-012
No.92055-049
No.92055-1146
No.671B2555
No.671B2590
No.09280-54001 / 92055-1577
No.670B2016
内容量1個注文コード60839057品番17613
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

仕様※再利用不可。適合クロスカブ スーパーカブ などタイプレベルゲージパッキン純正品番No.91301-K88-L00パッキンレベルゲージパッキン互換品番ホンダ用(91301-K88-L00)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※再利用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839075
2025-09-27
用途: C125のオイル交換
運輸・通信業

スーパーカブC125のレベルゲージ付きオイルキャップのパッキンです。毎回交換してます。

対象商品 : 60839267
2025-05-27
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

ST250E オイルフィラーキャップに。毎回、交換。
互換品を調べてみよかと。

対象商品 : 60839346
2024-10-19
用途: アドレス125オイルパッキン交換
サービス業

純正同等品なのでオイル漏れなどは無いし問題なく使用できます

対象商品 : 60839075
2022-08-16
用途: メンテナンス時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

何回かオイル交換していると、ゲージのOリングが劣化して水が入ります。オイル交換を3回か4回くらいで1回交換するのがいいのかなと思います。少しの気遣いが愛車に長く乗れる秘訣だと思いますので。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 60839197
2022-09-20
用途: マジェスティーのオイル交換時
建設業・工事業

純正品番との比較が出来て分かりやすかった。
有名メーカーなので品質に不安はありませんでした。

1が参考にしています
2022-06-21
用途: オイルフィラーキャップのOリング交換
建設業・工事業

PCX125にてオイルキャップがオイルでベタベタになっていたのでこちらで交換して取替えました。純正品と比べて見ましたが、サイズはちゃんと同じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60839109
2022-04-10
用途: バイクストレーナ交換時に使用
その他業種

PCXのオイルストレーナ交換時のパッキン交換に使用
問題なく安価で取替出来て助かる

対象商品 : 60839294
2022-02-16
用途: オイル交換時に
運輸・通信業

アドレス110 のオイル交換に使用。いつもは純正品を使ってましたが最近なかなか手に入りにくくなりました。代わりにデイトナさんの物を使ってますが全く問題ありません。オイル交換時に交換する物なので耐久性など考える必要もなく純正品にこだわる必要が全く無いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする