曜日別特売
BC-1  W BC-1 軽作業ヘルメット 白 DICプラスチック 60839135

BC-1 軽作業ヘルメット 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60839135品番BC-1 W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

布帽子感覚で手軽に着用出来る軽作業帽です。

色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレントラスコ品番795-4301質量(g)180サイズ(cm)52~60
注意
※検定規格外商品ですので「保護帽」の着用を規定された作業には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839135
2021-09-16
用途: 仕事中
自動車・二輪車・自転車関連業

軽作業の仕事最中に活用しています 規格のヘルメットではないので ペラペラですが すごく軽くて満足です

対象商品 : 60839135
2021-02-15
用途: 機械作業
有限会社 玉井フルーツ店製造業

フォークリフト用に購入しました。値段と使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする