ノーブランド
ノーブランドの 診察・検査器具
ノーブランドの 打診器・打腱器
テーラー米式打診器 01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60839208
品番
01-026
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
●Japan Quality●身体の反射を検査するために使用する手術器具
仕様
針無し、黒色合成ゴム
サイズ
19cm
アズワン品番
68-7003-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000