※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60839266
品番
WUC-X18-519A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ
並目
仕様
エンドアングル:L-4×40×40
適合
(荷重側溝)T-2
トラスコ品番
818-8857
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
7.2
タイプ
並目ノンスリップタイプ
種類
U字溝
ピッチ(mm)
33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700