タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ドライバー/ビット
タジマツール(TJMデザイン)の ビット
タジマツール(TJMデザイン)の プラスビット
タジマ ソケット純正ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
60839283
品番
TSK-B55-5P
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タジマソケット用純正ビット
全長(mm)
55
用途
インパクトドライバー用ビット
トラスコ品番
813-4931
材質(本体)
スチール
質量(g)
12
本体質量(g)
12
先端形状
プラス(+)
本数
5
両頭機能
片頭
注意
※ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。
※ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。