TSK-B65-5P タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン) プラス(+) 本数5 60839292

タジマ ソケット純正ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード60839292 品番TSK-B65-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タジマソケット用純正ビット

全長(mm)65 用途インパクトドライバー用ビット トラスコ品番825-2661 材質(本体)スチール 本体質量(g)14 先端形状プラス(+) 本数5 両頭機能両頭
注意
※ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。
※ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839283
2016-11-09
用途:
足場作業時
金子架設 様 (建設業・工事業)

長さも丁度良くて中々折れないのでずっと使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする